曜日別特売
03861 ケーブルフック棒 ロング 土牛 79730589

ケーブルフック棒 ロング

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)225
内容量1本注文コード79730589品番03861
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍!
POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。

用途
配線ケーブル軽牽引作業に。
質量(g)
225
シャフト寸法(mm)
380~3000
シャフト
11段伸縮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18940216
2023-06-30
用途: 配線作業
サービス業

あともう少しで届く距離での使用に便利。
収納時も小さく 使いやすいです。

対象商品 : 18940216
2020-03-03
用途: OA コンセント工事
建設業・工事業

短いタイプを使っていたが、とどかなくて長いタイプが欲しかったので、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする