金切ばさみ(曲刃)
反時計廻りに切断する曲刃の金切りばさみです。ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利な開閉スプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。落下防止器具を取付けるためのアイレット付です。マイクロ鋸歯状の刃先が切断中の滑りを防止します。
- 全長(mm)
- 250
- 材質(本体)
- 特殊工具鋼製
- 硬度
- 刃先:55~59(HRC)
- ハンドル
- 圧延鋼製マルチコンポーネントスリーブ付
- 切断能力(mm)ステンレス板
- 鋼:1(800N/mm2)
- 切断能力(mm)鋼板
- 1.2(600N/mm2)
- 内容量
- 1丁
ハサミ の新着商品
カテゴリ

















![波板切鋏 トップマン[工具・金物] 波板切鋏 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597856-260903-02.jpg)
![金切鋏エグリ刃 トップマン[工具・金物] 金切鋏エグリ刃 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597917-260903-02.jpg)
![金切鋏柳刃 トップマン[工具・金物] 金切鋏柳刃 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597847-260903-02.jpg)
![金切鋏直刃 トップマン[工具・金物] 金切鋏直刃 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597942-260903-02.jpg)




