三菱電機
LED誘導灯A級片面直付形避
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79762895
品番
SH1-FBF20-A 1EL
参考基準価格(税別)
¥162,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
7.8
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
10.6
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.21
耐震性
(クラス)A
エコロジー商品
省エネ