三菱電機
LED誘導灯A級片面直付形避
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
7.8
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
10.6
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.21
耐震性
(クラス)A
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79762895
SH1-FBF20-A 1EL
¥
162,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79763507
SH1-FSF20-A 1EL
¥
162,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください