曜日別特売
SH1-FSF20-A 1EL LED誘導灯A級片面直付形避 三菱電機 79763507

LED誘導灯A級片面直付形避

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79763507
品番
SH1-FSF20-A 1EL
参考基準価格(税別)¥162,100販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
7.8
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
10.6
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.21
耐震性
(クラス)A
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする