曜日別特売
SH1-FSF20-C60 1EL LED誘導灯C級片面直付形長 三菱電機 79763708

LED誘導灯C級片面直付形長

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、片面灯材質(本体)プラスチック・白色仕上注文コード79763708品番SH1-FSF20-C60 1EL
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
質量(kg)0.6材質(本体)プラスチック・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、片面灯定格電力(W)1.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.014耐震性(クラス)S2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする