三菱電機
LED誘導灯C級両面直付形長
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、両面灯
注文コード
79764950
品番
ST1-FSF23-C60 1EL
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
材質(本体)
プラスチック・白色
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、両面灯
定格電力(W)
1.9
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.021
耐震性
(クラス)S2