曜日別特売
No.150D(10712) 縮分用インクリメントスコップ テラオカ(ANEX) 79784936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

縮分用インクリメントスコップ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃25日以内出荷とは
容量(mL)約35000
長さ(mm)450
内容量1本注文コード79784936品番No.150D(10712)
参考基準価格(税別)¥98,500販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

粉粒体試料のJIS規格に準拠した検査や試験のために、高い再現性で誰でも簡単に試料を採取または調整目的でご使用できます。
本器は試料採取及び試料調節を行う時、サンプリングで使用する器具です。試料を均一に広げた状態にしてインクリメントスコップを底部まで差込み採取します。JIS M 8100 によりサイズの規定があります。販売以来、現在では省庁、農政局、民間の研究所等で幅広く使用されております。

長さ(mm)
450
幅(mm)
450
粒度
最大:150mm
容量(mL)
約35000
深さ(mm)
190
材質
SUS304
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする