アイリスオーヤマ
HUGEL 真空断熱マグボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
アッシュホワイト
アッシュホワイト
チャコールグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79789651
品番
HSB-750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトルです。ふたがパッキン一体型ふた構造でお手入れがらくらく。
色
アッシュホワイト
質量(g)
320
容量(L)
実容量:0.75
保冷時間(時間)
(約)30
保温効力(℃)
(約)80以上(6時間)
保冷効力(℃)
(約)6以下(6時間)
保温時間(h)
(約)24
寸法(幅W×高さH)(cm)
Φ80×274
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません