曜日別特売
HSB-750 HUGEL 真空断熱マグボトル アイリスオーヤマ 79789678

 

HSB-750 HUGEL 真空断熱マグボトル アイリスオーヤマ 79789678
HSB-750 HUGEL 真空断熱マグボトル アイリスオーヤマ 79789678

HUGEL 真空断熱マグボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色チャコールグレー
内容量1個注文コード79789678品番HSB-750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトルです。ふたがパッキン一体型ふた構造でお手入れがらくらく。

色
チャコールグレー
質量(g)
320
容量(L)
実容量:0.75
保冷時間(時間)
(約)30
保温効力(℃)
(約)80以上(6時間)
保冷効力(℃)
(約)6以下(6時間)
保温時間(h)
(約)24
寸法(幅W×高さH)(cm)
Φ80×274

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする