05602sbt-07r-ne-5l 空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT07R さくら電子 79796818

※使用例

05602sbt-07r-ne-5l 空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT07R さくら電子 79796818
05602sbt-07r-ne-5l 空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT07R さくら電子 79796818
05602sbt-07r-ne-5l 空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT07R さくら電子 79796818
05602sbt-07r-ne-5l 空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT07R さくら電子 79796818
05602sbt-07r-ne-5l 空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT07R さくら電子 79796818
05602sbt-07r-ne-5l 空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT07R さくら電子 79796818
05602sbt-07r-ne-5l 空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT07R さくら電子 79796818
05602sbt-07r-ne-5l 空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT07R さくら電子 79796818
05602sbt-07r-ne-5l 空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT07R さくら電子 79796818
05602sbt-07r-ne-5l 空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT07R さくら電子 79796818

空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT07R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5Lサイズ
ネイビー、バッテリー:ブラック
内容量1セット注文コード79796818品番05602sbt-07r-ne-5l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンメン 05602 スタンダードベスト+さくら電子オリジナル12Vバッテリーペルチェファンセット リモコン付き
05602 スタンダードベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね備えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性高めたデザインにまとめたワーククタンド
・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)
・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)
・首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
12Vペルチェファンバッテリーセットリモコン付き
ファンに冷却プレート機能付き。ONにするとプレート表面が急速に冷え、冷たい風で心地よく冷やします。
プレート温度:約11~13℃
リモコン操作でペルチェのON/OFFができます。
セット内容
・12V20,000mAhバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ファン用ケーブル×1
・QC18W急速充電アダプターx1
・充電ケーブル×1
・リモコン付き×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27ネイビー、バッテリー:ブラックサイズ5Lサイズ質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンペルチェプレート温度(℃)素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする