曜日別特売
FS-828 爆風充電式バッテリーブロワー 福昌 79800275

FS-828 爆風充電式バッテリーブロワー 福昌 79800275
FS-828 爆風充電式バッテリーブロワー 福昌 79800275
FS-828 爆風充電式バッテリーブロワー 福昌 79800275

爆風充電式バッテリーブロワー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード79800275品番FS-828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最大風速30m/sのパワフル送風!日常的な清掃もラクラク!
片手で使えるコンパクト設計!コードレスでどこでも大活躍。
バッテリー着脱式なので充電がなくなっても、充電済みバッテリーに付け替えればすぐに再使用可能!

セット内容商品本体、付属バッテリー(18V)、電用ACアダプター×1材質PP、PA寸法(mm)W160×D95×H250質量(g)538電源(V)付属バッテリー18風速(m/s)約 30連続使用時間約5分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする