MLY10 アディダス バックトゥスクール バックパック アディダス 79801140

MLY10 アディダス バックトゥスクール バックパック アディダス 79801140
MLY10 アディダス バックトゥスクール バックパック アディダス 79801140
MLY10 アディダス バックトゥスクール バックパック アディダス 79801140
MLY10 アディダス バックトゥスクール バックパック アディダス 79801140
MLY10 アディダス バックトゥスクール バックパック アディダス 79801140
MLY10 アディダス バックトゥスクール バックパック アディダス 79801140
MLY10 アディダス バックトゥスクール バックパック アディダス 79801140

アディダス バックトゥスクール バックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ブリスライラック
内容量1個注文コード79801140品番MLY10
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

バック トゥ スクール バックパック リニアロゴは、毎日の冒険に欠かせない頼りになるパートナー。実用性とスタイルを両立したこのリュックサックは、学生や外出の多い人にぴったり。3つの広々としたコンパートメントを備え、必需品をきちんと整理できる。内部には、アクセスしやすいポケットを複数搭載し、学校や仕事、旅行に大活躍。メッシュポケットやDリング、ジッププルで簡単にカスタマイズでき、お気に入りのアイテムをアピールできる。刺しゅう入りのアディダス リニアパッチがエレガントさをプラスし、統一感のあるライニングが見た目を完成させる。機能性を重視したこのリュックサックには、リフレクター仕様のロゴ、内部のノートパソコンポケット、カードやその他の必需品を収納できるスリップインポケットが付いている。授業に行くときも、街を散策するときも、このアディダスのリュックサックは毎日のルーティンに欠かせないアクセサリー。

色
ブラック/ブリスライラック
仕様
リフレクター仕様のロゴ、内部のノートパソコンポケット、サイドジップポケット、内部にスリップインポケット、ボトル用サイドポケット
サイズ
NS
容量(L)
32
素材
プレーンウィーブ(ポリエステル100%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする