曜日別特売
091957 プーマ FEATURE PRO バックパック PUMA 79802996

091957 プーマ FEATURE PRO バックパック PUMA 79802996
091957 プーマ FEATURE PRO バックパック PUMA 79802996
091957 プーマ FEATURE PRO バックパック PUMA 79802996

プーマ FEATURE PRO バックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79802996
品番
091957
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

カジュアルからアクティブまで、スタイルを持ち歩こう。日常のコーディネートに自然に溶け込みながら、洗練された存在感をプラス。カジュアルなデイリースタイルから、機能性とファッション性を兼ね備えたバッグです。メインコンパートメントのほか、豊富なコンパートメントとポケット付きのデザインで収納力の高いアイテムです。
ガジェットコンパートメントサイズ/ノートパソコンスリーブ 最大15インチ、スマートフォン・サングラス収納用フリース裏地ポケット、調節可能なショルダーパッドストラップ、デイジーチェーンウェビングディテール、PUMA Youth/8才以上のお子様にお勧めのサイズ、リサイクル素材使用/より良い未来への一歩として、50%以上のリサイクル素材を使用しています。ポケットタイプ/前ポケットパッドノートPCコンパートメントスリップ内ポケットシューズコンパートメント前コンパートメントメインコンパートメントパッドノートPC外コンパートメント

色
PUMA Black
容量(L)
27
素材
本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、メッシュ/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、底/ポリエステル(TPEコーティング)100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする