曜日別特売
HQ270 アディダス イーピーエス バックパック40 アディダス 79803145

HQ270 アディダス イーピーエス バックパック40 アディダス 79803145
HQ270 アディダス イーピーエス バックパック40 アディダス 79803145
HQ270 アディダス イーピーエス バックパック40 アディダス 79803145
HQ270 アディダス イーピーエス バックパック40 アディダス 79803145
HQ270 アディダス イーピーエス バックパック40 アディダス 79803145
HQ270 アディダス イーピーエス バックパック40 アディダス 79803145

アディダス イーピーエス バックパック40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ダークブルー
内容量1個注文コード79803145品番HQ270
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

耐久性に優れたCORDURA re/cor ファブリック(リサイクルポリエステル)とTPU素材のコンビネーションを採用したバックパック。トップ、メインの2コンパートメントに分かれており、またメインオープニングが大きくシューズ、ウェア、ギアなどを簡単にパッキング可能。背面のエアメッシュパネルとLOADSPRINGショルダハーネスによる衝撃吸収により、長時間快適に持ち運ぶことができる。

色
ダークブルー
仕様
耐久性に優れたCORDURAバリスティックナイロンファブリックとTPUコーティング素材のコンビネーション、ジップフロントポケット/サイドと内側にスリップインポケット、内側にパッド付きノートPCポケット、背面にエアメッシュバックパネル、LOADSPRINGショルダーストラップ/チェストストラップ、トップに外からアクセスできるシューズコンパートメント/ボトムに外からアクセスできるギアコンパートメント
サイズ
NS
容量(L)
40.1
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする