091599 プーマ TEAMFINAL バックパック II PUMA 79804466

091599 プーマ TEAMFINAL バックパック II PUMA 79804466
091599 プーマ TEAMFINAL バックパック II PUMA 79804466
091599 プーマ TEAMFINAL バックパック II PUMA 79804466

プーマ TEAMFINAL バックパック II

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)35
内容量1個注文コード79804466品番091599
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

TEAMFINAL バックパックIIは、普段のサッカーシーンでの使用に向けた仕様にアップデート。機能性に富んだコンパートメント仕様は、毎日の部活使いはもちろん、遠征や日常使いにも最適。内部のマテリアルには、撥水/防汚素材を使用。汚れ物を入れても汚れが付きにくく、また中身が見やすいように、イエローの素材を採用。外側のマテリアルには、耐久性があり強度の高いナイロン素材を採用。Cat Logo及びテープには、再帰反射素材を使用。夜道でもバックパックが安全を守ります。
シューズコンパートメント/シューズコンパートメントには、シューズが潰れないように最も外側に配置。メインコンパートメント/荷物の出し入れがしやすいように、大きく開くファスナー構造を採用。また、PCスリープや、メッシュポケットも配置し、書類や小物の管理に最適。サブコンパートメント/内部にもメッシュポケットを配置。ガジェットポケット/上部にはフェルト素材を採用したポケットを配置。電子機器などを傷付けずに格納が可能。ショルダーストラップ/Back weight support systemを採用。背中中心のエラスティックバンドが重さを分散させ、長時間の使用でも快適さをもたらします。

容量(L)
35
色
PUMA Black-PUMA Navy
素材
本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする