曜日別特売
QB120 アディダス ユース ティロ バックパック アディダス 79805069

QB120 アディダス ユース ティロ バックパック アディダス 79805069
QB120 アディダス ユース ティロ バックパック アディダス 79805069
QB120 アディダス ユース ティロ バックパック アディダス 79805069
QB120 アディダス ユース ティロ バックパック アディダス 79805069
QB120 アディダス ユース ティロ バックパック アディダス 79805069
QB120 アディダス ユース ティロ バックパック アディダス 79805069

アディダス ユース ティロ バックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色チームパワーレッド/ダークブルー/クルーイエロー
チームパワーレッド/ダークブルー/クルーイエロー
ブラック/カレッジゴールド/パワーレッド
ミステリーインク/ピュアルビー/ホワイト
内容量1個注文コード79805069品番QB120
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

鮮やかなアディダスカラーと、スマートで実用的なデザインを兼ね備えた、ジュニア向けのユース ティロ バックパック。たっぷりサイズで、必需品をらくらく持ち運び。高耐久性のプレーンウィーブ素材により、丈夫で長持ち。汚れたシューズは専用のシューズコンパートメントに分けて収納、整理しやすく使いやすいポケット。アディダスブランドを象徴するデザインで、子供たちが必要なものを持ち歩きながら、自信を持って自由に活動できるバッグ。

色
チームパワーレッド/ダークブルー/クルーイエロー
仕様
外ポケット、サイドポケット、フロントジップポケット、調節可能なストラップ
サイズ
NS
容量(L)
17.08
素材
プレーンウィーブ(ポリエステル100%(リサイクル100%))

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする