曜日別特売
E4840 アディダス 帽子 トラッカーキャップ アディダス 79805306

E4840 アディダス 帽子 トラッカーキャップ アディダス 79805306
E4840 アディダス 帽子 トラッカーキャップ アディダス 79805306
E4840 アディダス 帽子 トラッカーキャップ アディダス 79805306
E4840 アディダス 帽子 トラッカーキャップ アディダス 79805306

アディダス 帽子 トラッカーキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック/ホワイト
サイズOSFX
内容量1個注文コード79805306品番E4840
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クラシックなトラッカーキャップは決して時代遅れになることはない。アディダスのこのキャップは用途の広いデザインで、街中でもビーチでも見栄えがする。ツイルのフロントパネルとメッシュのバックパネルがトラディショナルな外観を醸し出し、スナップクロージャーでフィット感を調整可能。

仕様
フリーサイズ、フィット感を調節可能なバックのクロージャー
ブラック/ホワイト
サイズ
OSFX
素材
綿100%
性別
ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする