曜日別特売
e-SIM対応 暑熱対策AIカメラ カオカラ ポーラメディカル 79807318

e-SIM対応 暑熱対策AIカメラ カオカラ ポーラメディカル 79807318
e-SIM対応 暑熱対策AIカメラ カオカラ ポーラメディカル 79807318
e-SIM対応 暑熱対策AIカメラ カオカラ ポーラメディカル 79807318
e-SIM対応 暑熱対策AIカメラ カオカラ ポーラメディカル 79807318
e-SIM対応 暑熱対策AIカメラ カオカラ ポーラメディカル 79807318
e-SIM対応 暑熱対策AIカメラ カオカラ ポーラメディカル 79807318
e-SIM対応 暑熱対策AIカメラ カオカラ ポーラメディカル 79807318
e-SIM対応 暑熱対策AIカメラ カオカラ ポーラメディカル 79807318

暑熱対策AIカメラ カオカラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79807318
品番
e-SIM対応
参考基準価格(税別)¥498,000販売価格(税込)¥547,778
販売価格(税別)
497,980

暑熱下での対応支援システムです。タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。

質量(g)
約530
型番
端末/KCT306
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
170×260×9.9(突起部を除く)
使用可能温度範囲
16~35℃
ディスプレイ
10.1インチ
解像度
1920×1200ピクセル(WUXGA)
バッテリー容量(mAh)
7000
アズワン品番
54-7473-36
搭載OS
Android 14
注意
※タブレットの設置環境として、極端な高温・低温な場所、および高湿度な場所は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする