アルス
剪定鋸替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃長(mm)
210
210
240
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79818360
品番
SG-21SH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
「剪定鋸 魁 先細 21cm(SG-21SH)」の替刃
品番
【本体】SG-21SH
質量(g)
35
刃長(mm)
210
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
262×0.9×30
仕様
アサリわけなし
材質
高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入
色
シルバー
切り幅(mm)
0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)