アルス
剪定鋸替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃長(mm)
240
210
240
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79818369
品番
SG-24SH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
「剪定鋸 魁 先細 24cm(SG-24SH)」の替刃
品番
【本体】SG-24SH
質量(g)
40
刃長(mm)
240
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
292×0.9×30
仕様
アサリわけなし
材質
高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入
色
シルバー
切り幅(mm)
0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)