曜日別特売
AF-DE-11 D.A.D AMフレグランス タイプクラウン D.A.D(GARSON) 79822359

AF-DE-11 D.A.D AMフレグランス タイプクラウン D.A.D(GARSON) 79822359
AF-DE-11 D.A.D AMフレグランス タイプクラウン D.A.D(GARSON) 79822359
AF-DE-11 D.A.D AMフレグランス タイプクラウン D.A.D(GARSON) 79822359
AF-DE-11 D.A.D AMフレグランス タイプクラウン D.A.D(GARSON) 79822359

D.A.D AMフレグランス タイプクラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は香り・色・寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
香り
クールブラック
色(ボデー)
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約84×90×70
注文コード
79822359
品番
AF-DE-11
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

高級感と気品溢れるクラウンデザインにより上質な車内空間を演出
贅沢なひとときへ誘う、高級感漂う香りを5種類ラインナップ
置き型タイプでお好みの場所へ貼り付けるだけの簡単装着
車はもちろん、車以外のご家庭でもご使用可能!

用途
車の芳香剤に。
香り
クールブラック
色(ボデー)
シルバー
色
シルバー
取付
置き型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約84×90×70
注意
※香料形状によって、材料となる素材が異なる為、他の種類のフレグランスと同名称の場合でも香りに若干の違いがある場合がございます。
※詰替には、『AMフレグランス タイプクラウン 詰替』をお買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする