ナカバヤシ
ナカバヤシの 筆記用具
ナカバヤシの ペンケース
抗菌PVC製ペンケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79825754
品番
KP-01BK
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
抗菌PVC生地を使用したペンケース
用途
SIAAマーク取得の抗菌PVCシートを本体に使用、安心の日本製、文具だけでなく、マスクや歯磨きセットなど、衛生用品のケースにも。
材質
抗菌PVC
本体質量(g)
20
収納サイズ
ペン/5〜7本程度、シート状のもの/W180×H95mm程度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×5×110
繰り返し・詰め替え
対応