曜日別特売
a31870 座れる安心お買物カートDX ファミリー・ライフ 79828747

※使用例

a31870 座れる安心お買物カートDX ファミリー・ライフ 79828747
a31870 座れる安心お買物カートDX ファミリー・ライフ 79828747
a31870 座れる安心お買物カートDX ファミリー・ライフ 79828747
a31870 座れる安心お買物カートDX ファミリー・ライフ 79828747
a31870 座れる安心お買物カートDX ファミリー・ライフ 79828747
a31870 座れる安心お買物カートDX ファミリー・ライフ 79828747

座れる安心お買物カートDX

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品11日以内出荷とは
内容量1台注文コード79828747品番a31870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

足・腰・膝の負担を軽減できる安心・安全カート。
SGマーク製品安全協会認定。
足腰に不安がある方でも安心の安全設計。前かがみにならずにカートを楽に押せます。
押し手を握ったままでも操作できる手元ブレーキ。
高さ3段階調節機能付き。
座面は幅広の約41cmでゆったり座れます。
前輪はダブルで安定感がありスムーズな動き。
一度にたくさん入る大容量タイプ。カゴが置けてスーパーのお買物に便利。
疲れたら座ってひとやすみ。
傘立て付き。
今なら同柄の大容量保冷バッグ付き
一部組立式
1年間保証書付き

材質本体:スチール・ABS樹脂、座面・芯:木、中材:ウレタン、カバー・保冷バッグ:ポリエステル(PVCコーティング)・アルミ、キャスター:ゴム質量(kg)(約)7.85耐荷重(kg)座面:(約)100、積載:(約)15後輪(cm)(約)直径13.5前輪(cm)(約)直径13

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする