曜日別特売
TP-880HY 高精度デジタル氷温計 氷温(R)サーモ (校正証明書・トレサ付) サーモポート 79831450

高精度デジタル氷温計 氷温(R)サーモ (校正証明書・トレサ付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79831450
品番
TP-880HY
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

氷温(R)とは、冷蔵でも冷凍でもない「第3の温度域」です。
水は0℃で凍り始めますが、野菜・魚・肉などの食品はそれぞれ凍り始める温度(氷結点)が異なり、0℃以下で凍結直前の温度帯を氷温域と呼びます。この氷温域を利用して食品を保存・加工するのが氷温技術です。
食品を凍らせずに鮮度を保ちながら、例えば肉を氷温域で熟成させることで、旨味成分が増加し、素材本来のおいしさを引き出す効果があります。
氷温(R)で期待される3つの効果1高鮮度を保持する2有害微生物を抑制する3食品が高品質化する

付属品
取扱説明書1枚、単四アルカリ電池2本、標準センサ(PTP-150)1本、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、トレーサビリティ書類3点セット
材質
本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)、パッキン(シリコンゴム)
電源(V)
単四型乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5X2本、充電式乾電池 DC1.2X2本 使用可能
分解能(℃)
表示:0.01
機能
最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD(表示値固定)機能、偏差(REL)値表示機能、REC(データ記録)機能、REC値データ読み出し機能、分解能切替機能、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能(30分)
サンプリング
表示:約0.5秒
温度測定精度
±0.10℃(本体表示精度含む)(at-5.00~+5.00℃水温域)
電池寿命
連続使用 約500時間以上(アルカリ乾電池使用時)
測定温度範囲(℃)
-99.99~199.99
注意
※PTP-150センサ温度測定範囲は、-99.99~400.0℃ですが、氷温(R)サーモ接続時は温度測定精度保証範囲-99.99~199.99℃となります。
※氷温(R)サーモとして、温度計本体のみ、センサのみの販売はできません。
※校正書類付き製品の為、発注後のキャンセル・返品は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする