曜日別特売

<NEC型番:LCD-E328-2>32型液晶ディスプレイ/16時間連続使用/解像度1920x1080/ミニD-Sub15ピン/HDMI/RS-232C/ステレオミニジャック/10W+10Wスピーカ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
79837881
品番
PNLCDE3282
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

幅広いニーズに対応するフルHD解像度の32型液晶ディスプレイ

表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1100:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMIコネクタ×3、ミニD-Sub15ピン×1(VGA[RGB])、ミニD-Sub15ピン×1(VGA[YPbPr])、3.5Φミニジャック×1(VIDEO)
モニターサイズ
32型
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする