曜日別特売
18979 メッシュ付ナップサック レッド アーテック[学校教材・教育玩具] 79837960

18979 メッシュ付ナップサック レッド アーテック[学校教材・教育玩具] 79837960
18979 メッシュ付ナップサック レッド アーテック[学校教材・教育玩具] 79837960
18979 メッシュ付ナップサック レッド アーテック[学校教材・教育玩具] 79837960
18979 メッシュ付ナップサック レッド アーテック[学校教材・教育玩具] 79837960

メッシュ付ナップサック レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79837960
品番
18979
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

中身を分けてスッキリ!名前も書けるメッシュ付ナップサック!
通気性のよいメッシュ素材を使用した、使いやすいナップサックです。使いやすさ抜群のナップサックです。バッグの内側には荷物を仕分けられる便利な仕切り付きで、体操服・タオル・小物などをすっきり整理できます。外側には通気性のよいメッシュポケット付きで、濡れ物もムレにくい仕様です。さらに名前が書けるネームタグ付きなので、学校や習い事でも自分のバッグが一目でわかり安心です。軽くて丈夫なポリエステル製で、通学やレッスンバッグ、ジムやお出かけなど幅広いシーンで活躍します。

用途
収納・整理に。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
平置き時:380×480×25
マチ(mm)
100
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする