曜日別特売
A1695N11 Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839911

A1695N11 Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839911
A1695N11 Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839911
A1695N11 Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839911
A1695N11 Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839911
A1695N11 Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839911
A1695N11 Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839911
A1695N11 Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839911
A1695N11 Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839911
A1695N11 Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839911
A1695N11 Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839911

Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
79839911
品番
A1695N11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,991
販売価格(税別)
¥16,355

最大100Wでの急速充電:3つのUSB-Cポートからそれぞれ最大100W出力が可能です。MacBookシリーズを含む様々な機器へ急速充電できます。
ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:巻取り式ケーブルとストラップにもなるケーブルの合計2本を搭載、ケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。いずれも20,000回以上の巻取りと折り曲げに耐えられる高耐久設計です。
25000mAhの超大容量バッテリー:MacBook Airを約1回、iPhone 16を4回以上充電可能です。外出時でも充電切れの心配がありません。
4台同時充電:2本のUSB-Cケーブルに加え、USB-A / USB-Cポートを1つずつ搭載しております。お使いの機器を最大4台同時に充電できます。
充電状況をリアルタイムで確認可能:出力やバッテリー本体への入力の状況を確認できるディスプレイ機能を搭載しております。バッテリーの残量や充電にかかる時間がリアルタイムで確認できます。

色
ブラック
寸法(mm)
約158×54×49
質量(g)
約595
出力
USB-C出力:5-11V=3A/5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)、USB-A出力:5-11V=3A/5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大33W)
最大出力(W)
165
入力
USB-Cケーブル/ポート:5-11V=3A/5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)
バッテリー容量(mAh)
25000
USBポート数
3
充電端子
USB-C
給電端子
USB-C、USB-A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする