世界最軽量
を実現した100W両面発電ソーラーパネル:従来モデル「Anker Solix PS100 Portable Solar Panel」から約40%軽量化。重さにして約1.8kgも軽くなり、2Lペットボトル1.5本分以下の重さに。持ち運びに優れているわずか2.8kgの世界最軽量のソーラーパネルです。
両面発電の100W帯の折りたたみ式ソーラーパネルにおいて (2025年8月Anker調べ)
業界最長レベル
の5年保証:従来モデルの最大2年保証から、業界最長レベルの最大5年保証へと大幅にアップデートしました。キャンプやアウトドア、防災時など、より安心してAnker Solix PS100 Dual Portable Solar Panelを使い続けることができます。
両面発電の100W帯の折りたたみ式ソーラーパネルにおいて (2025年8月Anker調べ)
耐用年数10年を実現:ソーラーパネル内部の耐久性を根本から見直し、多重階層構造や耐久性の高いETFE素材、衝撃に強いフッ素樹脂、強化アルミニウムフレームを採用し、10年の耐用年数を実現しました。
高い変換効率:N型セルの採用と両面発電により、最大25%の発電効率を実現。本製品1枚でAnker Solix C1000 Gen2 Portable Power Stationを最短約12時間で満充電が可能です。
天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化するため、時間は異なる場合があります
厳しい防塵防水テストに合格:IP67を取得:IEC (国際電気標準会議) が定める厳しいテスト基準をクリアし、電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しています。IP67レベルに対応しているため、屋外での利用はもちろん、急な雨が降った場合でも利用でき、どんなシーンでも安心してお使いいただけます。
接続も簡単:ソーラーパネル背面のMC4ポートに、備え付けのMC4ケーブルを接続するだけでポータブル電源を充電できます。