静電気対策手袋 ハイフレックス 11-100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79840050 品番 11-100-10
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

JIS T 8116適合品です。
通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。
X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。
唯一の工業用手袋で、EPA 登録抗菌技術である Ionic+[[TM上]](EPA 登録番号 70927-6)を採用しております。
成形品に関するEU 殺生物性製品規則528/2012に準拠しています。
銀の抗菌力を活用し、微生物による衝撃から手袋を保護します。
細菌関連の臭い、汚れ、布地の劣化から手袋を保護します。
軽量で通気性に優れたデザインで、高い器用さと一日中快適さを実現します。
ライナー及びコーティングの自己消毒360°抗菌保護を施しています。
コーティングが抗菌作用を阻害しない設計をしています。

用途
電気部品、精密部品の取り扱い。
物流作業。
輸送機関作業。
リサイクルと廃棄物処理。
ホスピタリティ及びハウスキーピング業務。
トラスコ品番257-9548 材質手袋部:X-Static繊維100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴム、繊維部:導電性繊維、ナイロン、lonic+[[TM上]]抗菌活性ライナー 厚さ(mm)1.09 グレー、リストカラー:ブラック サイズLL 全長(cm)20.4〜27.4 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)発泡ニトリル 手のひらまわり(cm)19.2 表面抵抗値(Ω)1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部) ゲージ数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする