アークランドサカモト
ツールバケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
1257
1135
1257
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79841015
品番
WM-TB102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
作業工具や道具類の収納に
付属品
ショルダーベルト
仕様
落下防止用コード取り付け金具×3あり,間仕切りあり
材質
本体・持ち手・ショルダーベルト:ポリエステル 環:鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
250×220×385
色
ブラック / オレンジ / シルバー
質量(g)
1257
ポケット数
【内】(大) 2 / (工具差し) 8、【外】(フタ付き) 2 / (ファスナー付き) 1 / (中) 1 / (小) 5 / (極小) 3