TBK-400F タフフィットバケツL(蓋つき) ベッセル 79841189

 

TBK-400F タフフィットバケツL(蓋つき) ベッセル 79841189
TBK-400F タフフィットバケツL(蓋つき) ベッセル 79841189
TBK-400F タフフィットバケツL(蓋つき) ベッセル 79841189

タフフィットバケツL(蓋つき)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
79841189
品番
TBK-400F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

収納可能重量8kg
取り外しもできる蓋タイプ。中にクズが入り込まない。
スッキリ整理!工具が収納できるインナーが付属。
縦に積んだり長物の工具を入れてもつぶれず自立。手持ちハンドルでサッと場所移動できる。
市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。
肩にかけて持ち運びできるショルダーベルトも付属。
脚立などに掛けられるフック付。

材質
EVA樹脂(フタ部・底部)
質量(kg)
1.546
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
1546
耐荷重(kg)
10
本体寸法(mm)
約250×420×20
外寸法・幅(mm)
約420
外寸法・高さ(mm)
約250
外寸法・奥行(mm)
約20
関連資料:(2.4MB)
注意
※高所での使用の際は、周囲に人がいないかご確認の上、製品を落とさないよう十分に注意してください。
※金具の破損や生地の破れが確認された場合は仕様を中止してください。
※耐荷重は10kgfを超えないようにしてください。
※収納物が零れ落ちないようにご注意ください。
※フックをご使用の際は、確実に取り付けてください。
※本製品を肩や首に掛けたまま、脚立などの高所から飛び降りないでください。破損や怪我の恐れがあります。
※収納物を投げ入れないでください。破損や転倒の恐れがあります。
※鋭利なものを直接入れないようにしてください。
※費や熱湯の近くで使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする