RK-03DR 輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 MARUTO(大久保製作所) 79841749

 

RK-03DR 輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 MARUTO(大久保製作所) 79841749
RK-03DR 輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 MARUTO(大久保製作所) 79841749
RK-03DR 輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 MARUTO(大久保製作所) 79841749
RK-03DR 輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 MARUTO(大久保製作所) 79841749
RK-03DR 輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 MARUTO(大久保製作所) 79841749
RK-03DR 輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 MARUTO(大久保製作所) 79841749

輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79841749
品番
RK-03DR
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

初心者に優しい横置き輪行袋。縦置き輪行袋に比べてディレーラーやリアエンド破損の心配がなく左右のハンドルとサドルの3点で自立するから安定した状態で作業できる!
電車など省スペースで置かなくてはならない場合は自転車のフロントフォークを下にすればしっかり自立して縦型輪行袋と変わらないスペースで置けます。
『ディスクロード』用の輪行をよりよくするため、ディスクローターカバーとディスクスペーサーが付属。もちろん一般的なのロードバイクなどにも使用できます。
RKシリーズはハンドルを切らずに、ハンドルをロックし、坂道などの不安定な場所でも自転車の解体・組み立て作業が安定して行えます。
リアエンドが下にならない収納方法なので、横にして持ち歩いて、電車に乗った時には、ハンドルとフロントフォークを下にして縦置きに!共用スペースなので、なるべく縦置きにして省スペースを意識してお使いください!
ビニールのような生地ではなく、肌触りの良いやわらかな生地を使用しています。また、生地の裏にはTPUラミネートを施しており、耐水圧は10000mm以上。正直輪行袋には”オーバースペック”ともいえます。雨をしっかりはじくため、シクロクロスなどにも最適です。
収納袋のベルトをサドルにつけて持ち運ぶことができます。

用途
【適合MAXサイズ】フレームサイズ:58・トップチューブ:58・シートチューブ:55.3・ホイールベース:99.2・ハンドル巾:38~45cm
DHバー・TTバー未検証・リヤキャリア装着可/サイドスタンド装着車不可
サイズ:高さ1060×横1370mm
ハンドル幅が奥行きのサイズになるイメージ
重量:約500g(収納袋・付属品を含まず)
材質:ポリエステル裏TPUラミネート
付属品:ショルダーベルト/ハンドルロックベルト/りんりんバンド(5本)/ディスクブレーキスペーサー(2個)/ディスクローターカバー(2枚)/スプロケットカバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする