輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用
初心者に優しい横置き輪行袋。縦置き輪行袋に比べてディレーラーやリアエンド破損の心配がなく左右のハンドルとサドルの3点で自立するから安定した状態で作業できる!
電車など省スペースで置かなくてはならない場合は自転車のフロントフォークを下にすればしっかり自立して縦型輪行袋と変わらないスペースで置けます。
『ディスクロード』用の輪行をよりよくするため、ディスクローターカバーとディスクスペーサーが付属。もちろん一般的なのロードバイクなどにも使用できます。
RKシリーズはハンドルを切らずに、ハンドルをロックし、坂道などの不安定な場所でも自転車の解体・組み立て作業が安定して行えます。
リアエンドが下にならない収納方法なので、横にして持ち歩いて、電車に乗った時には、ハンドルとフロントフォークを下にして縦置きに!共用スペースなので、なるべく縦置きにして省スペースを意識してお使いください!
ビニールのような生地ではなく、肌触りの良いやわらかな生地を使用しています。また、生地の裏にはTPUラミネートを施しており、耐水圧は10000mm以上。正直輪行袋には”オーバースペック”ともいえます。雨をしっかりはじくため、シクロクロスなどにも最適です。
収納袋のベルトをサドルにつけて持ち運ぶことができます。
- 用途
- 【適合MAXサイズ】フレームサイズ:58・トップチューブ:58・シートチューブ:55.3・ホイールベース:99.2・ハンドル巾:38~45cm
DHバー・TTバー未検証・リヤキャリア装着可/サイドスタンド装着車不可
サイズ:高さ1060×横1370mm
ハンドル幅が奥行きのサイズになるイメージ
重量:約500g(収納袋・付属品を含まず)
材質:ポリエステル裏TPUラミネート
付属品:ショルダーベルト/ハンドルロックベルト/りんりんバンド(5本)/ディスクブレーキスペーサー(2個)/ディスクローターカバー(2枚)/スプロケットカバー
- 内容量
- 1個
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ
































