S4C ディンプルキー式チェーンロック S4C DIESEL ULAC(ユーラック) 79841758

ディンプルキー式チェーンロック S4C DIESEL

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79841758
品番
S4C
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

7mm熱処理焼入れ鋼チェーンを使用
高品質のナイロンスリーブは、自転車の塗装の損傷を防ぎます
盗難の多いエリアに最適
ULACシグネチャーシリコンドシリンダーカバー
500のパターンのキーの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー
チェーンをトップチューブに巻き付け可能
ULACベルクロが付属しており、簡単に保管できます

用途
ディンプルキー式チェーンロック
直径:7mm
長さ:100cm
重量:1315g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする