曜日別特売
PET-012 HUG Buddy サイクルペットリュック OGK技研 79841828

使用例

PET-012 HUG Buddy サイクルペットリュック OGK技研 79841828
PET-012 HUG Buddy サイクルペットリュック OGK技研 79841828
PET-012 HUG Buddy サイクルペットリュック OGK技研 79841828
PET-012 HUG Buddy サイクルペットリュック OGK技研 79841828
PET-012 HUG Buddy サイクルペットリュック OGK技研 79841828

HUG Buddy サイクルペットリュック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79841828
品番
PET-012
参考基準価格(税別)¥30,450販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ハンドル内側に装着するペット専用リュック「ハグバディー」
抱っこしているような安心感があり、走行中もすぐ近くで様子を確認できるので安心です。ペットが顔を出せる蓋のデザインで一緒に景色を楽しめます。
ワンタッチで着脱してそのままリュックとして活用でき、アタッチメントは折りたたんで収納できます。
ペットリュックの高さや取付け位置、運転なさる方の体格により、前方の視界が遮られたり運転操作に支障をきたす場合は使用しないでください。
付属のドライブベルトを使用することで、車のシートへ安全に固定が可能です。

用途
サイズ:幅380×奥行260×高さ400mm
製品重量:リュック:約1.5kg / アタッチメント:約0.8kg
適応犬種:超小型犬~小型犬(8kg以下)
品質表示:リュック:ポリエステル / ベース台:ナイロン
適合車種:ハンドルポスト径/Φ22mm~ Φ28,1mm
20型以上のシティ車(
電動自転車を含む)
両立スタンド装着車に限る。ハンドルストッパーを備えた自転車に取り付けることが望ましい。
但し、ダイヤモンド型フレームやハンドル形状によっては取付けが出来ない場合もあります。
スポーツ車用のハンドル、または特殊形状のハンドルを装着している自転車には取付けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする