OGK KABUTO(オージーケーカブト)
Tシャツ Kabuto Dry T-SHIRT-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
S
M
L
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79842020
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
吸水速乾
DRY素材使用
サイズ
M
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
51
身丈(cm)
68
材質
ポリエステル100%