曜日別特売
TN-021RL リヤバスケットカバー OGK技研 79843061

 

TN-021RL リヤバスケットカバー OGK技研 79843061
TN-021RL リヤバスケットカバー OGK技研 79843061

リヤバスケットカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
グレー
注文コード
79843061
品番
TN-021RL
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

OGK製の人気バスケットに幅広く対応する、純正バスケットカバーシリーズ
上部が大きく開くがま口タイプ
上部が大きく開いて荷物の出し入れが快適。
破れにくく丈夫な厚手の600デニールの撥水生地を採用。
撥水加工を施しているため雨の日も安心。
M・Lの2サイズ展開で、幅広いバスケットに対応します。

用途
適合バスケット目安サイズ:幅350×高さ250×奥行485(mm)
素材:メイン布地/ポリエステル
適合バスケット:RB-020,RB-018,RB-012,SB-011
色
グレー
注意
※四角形状の場合の目安サイズとなり、この限りではありません。
※サイズがぴったりのため、装着時にきつく感じる場合があります。
※無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする