- Tシャツ Kabuto Dry T-SHIRT-2 OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79843578

Tシャツ Kabuto Dry T-SHIRT-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズXL
内容量1個注文コード79843578品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

吸水速乾
DRY素材使用

サイズ
XL
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
57
身丈(cm)
74
材質
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする