曜日別特売
JN330139393【ワケあり】 3MTM水が出るモップツール ウエットディスポーザブル モップ キット 3M(スリーエム) 79843858

3MTM水が出るモップツール ウエットディスポーザブル モップ キット

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79843858
品番
JN330139393【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9987,998

床の油汚れを誰でも簡単かつキレイに掃除できる。
マイクロファイバーの使い捨てモップを装着し、専用ボトルに水または洗剤を入れ、随時水を噴射しながら掃除ができる製品。

用途
床の汚れ除去や水拭き
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
ハンドル、ホルダー、専用アタッチメント
材質
ボディ部/ポリプロピレン、アルミニウム合金、ステンレス ボトル/耐薬品ABS
寸法(mm)
ホルダー/440×100、専用アタッチメント/420×110
サイズ
M
質量(g)
1175
ハンドル長さ(mm)
1275
繰り返し・詰め替え
対応

商品説明動画

3M 水が出るモップツールの特長(飲食店編)
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70792837
2026-06-14
用途: 床清掃
卸売・小売業

安かったので購入して見ましたが非常に使い安くて床掃除しやすかったです。

対象商品 : 70792837
2022-11-21
用途: 集会所の清掃用
医療・福祉・介護関連業

滴下した液の拡がりが思うようにできないのが残念。噴霧できると広範囲に液が出るのでふき取りやすくなるかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする