TS7630-5R【ワケあり】 軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 79843876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS7630-5R【ワケあり】 軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 79843876
TS7630-5R【ワケあり】 軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 79843876
モノタロウ

軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
300
奥行(mm)
300
注文コード
79843876
品番
TS7630-5R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,98022,980

ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

用途
工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
総耐荷重(kg)
1200
耐荷重(kg/段)
200
ホワイトグレー
棚段数(段)
5
間口(mm)
1800
奥行(mm)
300
高さ(mm)
2100
棚板内寸・間口(mm)
1716
棚板内寸・奥行(mm)
273
質量(kg)
46
付属品
支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
連結
板厚(mm)
天地板:60、棚板:35
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×300×2100
外寸法・奥行(mm)
300
均等耐荷重(kg/台)
1200
有効内寸法(間口×奥行)(mm)
1716×273
外寸法・間口(mm)
1800
均等耐荷重(kg/段)
200
取扱説明書:
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 会社の小物置き場
美濃包材株式会社製造業

組み立ては簡単ですが、1人ではちょっと大変でした
初めて作業する2人で組み立てて1台め30分程度
2台めは20分程度で完成できました

各棚の厚みも30㎜程度あり かつ裏側に補強が入っているので
小物置き場としては十分すぎる品質だと思いますが
棚はある程度重量があった方が安定すること
永く使えることを考慮して中軽量ラックにしましたが
正解だったと思います

対象商品 : 08207814
2021-08-03
用途: 物置
学校法人東日本学園教育・研究機関

表示の写真からこの商品を注文すれば、棚ができるを思っていたが、柱が2本足りなく、棚にならなかった。「連結」の意味が分からずに失敗してしまった。追加で柱を注文したが、送料が高く大損害だった。

MonotaROからの回答

「連結」と記載のある棚は、棚を複数連結させて使用するための棚で、単体でのご使用はできません。「単体」と記載のある棚か、軽・中量棚本体(単体)カテゴリ https://www.monotaro.com/s/c-123280/ でご検索ください。
また、商品情報に不明な点がございましたら、商品問い合わせ窓口までお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 08207717
2022-04-15
用途: 工具、材料等の収納
有限会社トリム企画室

他の人も書いているように、
私もこれで棚が完成すると思って注文し、支柱が足りないことを知りがっかりしました。
商品説明に、わかりやすく
『連結用なのでこれだけでは棚はできません』
などと記載しておくべきでしょう。
それと、注文してから発送まで時間がかかりすぎです。
ネット通販の多くが当日、または翌日発送なのに。
足りない支柱を追加注文するはめになりましたが、
またさらに4~5日待たないと・・・と思うと
憂鬱です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする