935BBE-FR100-32【ワケあり】 クッションキャスター ハンマーキャスター 79844086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

935BBE-FR100-32【ワケあり】 クッションキャスター ハンマーキャスター 79844086
935BBE-FR100-32【ワケあり】 クッションキャスター ハンマーキャスター 79844086

クッションキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質・許容荷重など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
許容荷重(daN)
30
注文コード
79844086
品番
935BBE-FR100-32【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,998¥7,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
100×62
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
143~135
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
814-3716
質量(kg)
1
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×62
車輪No.
434E-FR100
ストッパー
回転ストッパー付
寸法K(mm)
55~25
寸法V(mm)
120~110
円錐バネ線径(Φmm)
3.2
取付高H1~H2(mm)
143~135
偏芯E1~E2(mm)
30~33
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする