曜日別特売
6217ZZ【ワケあり】 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 79844305

 

6217ZZ【ワケあり】 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 79844305
6217ZZ【ワケあり】 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 79844305
6217ZZ【ワケあり】 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 79844305

深溝玉軸受 6200番台 ZZ

(194件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内径d・ベアリング番台など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
85
ベアリング番台
6200
注文コード
79844305
品番
6217ZZ【ワケあり】
在庫数量:残り7点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)アウトレット
¥5,398¥4,398

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
28
面取寸法r(mm)
2(最小)
質量(g)
1790
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
213-8859
質量(kg)
2
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
83500
基本静定格荷重Cor(N)
64000
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
4200
ベアリング番台
6200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:194 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-09
用途: ホイールベアリング交換
メンテナンス ファクトリー HooK 様

NTNという上場企業の製品ですので安心して使ってます。精度も良く安心して使える製品です。

対象商品 : 00331956
2026-02-24
用途: エアコンのモーターに

室外機のモーターが重くなってきたので打ち替え用に買いました
風が吹くだけで回るくらい軽くなりました

2人が参考にしています
対象商品 : 00332096
2025-11-21
用途: カブの消耗品交換
サービス業

長年、雨ざらしで使用していると、水が入りサビついてしまいます。消耗品で交換しやすいので、サビ、異音が出たら直ぐ交換します。

2025-09-16
用途: バイクのオーバーホールで交換するため。

型番通りの部品が届きました。当たり前とも言えますが、有り難い事です。今までの傷んだ物とは天と地でしょうから、走るのを楽しみにしております。

対象商品 : 00332026
2025-06-05
用途: 卓上グラインダーのベアリング交換

モノタロウブランドと迷ったのですが、信頼のNTNにしました。グラインダーは静かになりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 34729737
2025-02-14
用途: バイクのメンテ
その他業種

TZR250R 3XVのリアホイールのハブベアリングに使用

摩擦抵抗の少ないZZを使いロスを減らす目的です。

何の問題もなく綺麗にハマりました。

メーカー指定のLUなどに比べると耐久性は劣るかもしれませんが定期的に交換すれば問題なし

対象商品 : 00332446
2025-03-29
用途: 修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

古い小さなユニックのベアリングを交換する際に購入しました。NTN製はいつも安心して使っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 00331956
2025-05-08
用途: 換気扇異音対策
製造業

異音がしなくなり、静かになった。
発注から商品到着までもとても早かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする