初田製作所
業務用蓄圧式強化液消火器
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
型
6型
注文コード
79845931
品番
ALS-6【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
型
6型
種類
薬剤/強化液(中性)
種別
蓄圧式
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
12
放射時間
約50秒(20℃)
放射距離
3~8m(20℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×182×555