K-STXB24-KX 下地補強金具 下地一発 ダンドリビス 79846605 K-STXB24-KX 下地補強金具 下地一発 ダンドリビス 79846605 K-STXB24-KX 下地補強金具 下地一発 ダンドリビス 79846605

下地補強金具 下地一発

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(70個) 注文コード79846605 品番K-STXB24-KX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Bタイプは角スタッド・木下地兼用です。

トラスコ品番423-5471 材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄 厚さ(mm)24 縦(mm)60 横(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする