BAN-ZI
BAN-ZIの ニス/ツヤだし/ステイン
BAN-ZIの ニス
RESIDE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
色
ナチュラル
容量(L)
1.6
注文コード
79847400
品番
L-RSD/L16E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,110
この商品は
色・容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。
これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
トラスコ品番
369-8587
材質
アクリル変性エポキシ樹脂
色
ナチュラル
容量(L)
1.6
塗布面積(m
2
)
12.57〜16.0
指触乾燥時間(分)
約30
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
約1.5
乾燥時間
約8時間
塗回数
1〜2回