グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の インナー手袋
手袋”ピッタリ倶楽部 ノンコート”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79847445
品番
2992-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
用途
品質管理・検品作業
トラスコ品番
854-8314
材質
ナイロン
厚さ(mm)
0.6
色
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
6.2
手のひらまわり(cm)
15.8
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応