ナカバヤシ
ワンプッシュ/ポスターフレーム/A1/シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79848819
品番
F-PA-104-SV
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
工具不要。ワンタッチでフレーム開閉できます。
色あせしにくい、UVカットPET使用。
収納サイズに合わせて選べる(サイズ:6種類)
用途
簡単組み立て「ワンプッシュシステム」ポスターフレーム
付属品
吊りヒモ・吊り金具付
仕様
透明袋入
材質
透明板:UVカットPETシート(0.48mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)
サイズ
A1
規格
A1判
フレーム
アルミ製(10mm巾)
本体質量(g)
1150
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:850×603×18.5
用紙寸法(mm)
841×594