水銀灯代替LEDランプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79856667 品番AM-H27W-N-TM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。

タイプ水銀灯100W相当 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×203 口金E26 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)4320 材質PCカバー乳白 質量(g)1100 電圧(V)AC100-240 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20〜40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)160
注意
※電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、調光器には非対応。人感センサーや自動点滅装置には仕様不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
HIDランプの交換用
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

E26口金のHIDランプの外径よりかなり太くなる(E39のHID400W相当)ので既設灯具の形状により 切断等の加工が必要となります。
おまけでBスリーブ(2sqのもの)2ケ入れておけば作業を行う者にとっては助かります。(安定器のジャンパー用)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする