タナックス
防水インナー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860168
品番
MP-371
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
リペアパーツ
用途
材質:100Dナイロンタフタ
部品構成:本体×1
サイズ:420×250×335mm
適応商品:MFK-1007, MFK-1008